Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL PURö-JZ-HF Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL PURö-JZ-HF Niederspannungskabel
HELUKABEL PURö-JZ-HF Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94025063
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Stärke Ummantelung
13.6 mm
Isolationsmaterial
Polypropylen
Anzahl der Kabeladern
25
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
120 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Aceton, Kadmium, Silikon
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,97*
€ 11,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,42*
€ 11,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,10*
€ 10,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,68*
€ 10,33
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,68*
€ 9,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,54*
€ 7,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,97*
€ 7,10
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,97*
€ 5,91
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.