Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU KOMPOSPEED 600 1x10 60289 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU KOMPOSPEED 600 1x10 60289 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU KOMPOSPEED 600 1x10 60289 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94025009
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     60289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1x10 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 100 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,04*
€ 8,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,51*
€ 7,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,27*
€ 7,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,01*
€ 7,15
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,70*
€ 6,78
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,65*
€ 5,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.