| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-94007331 Herst.-Nr.: 758193 EAN/GTIN: 7320287581935 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | Energie | Energiequelle | USB | | Ausgangsspannung | 12/24 V | Design | Handy-Gerätetyp | Tablet/UMPC | | Vorgesehene Verwendung | Indoor | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Aktive Halterung | | Material | ABS, Acetal | | Ausrichtung | Horizontal/Vertical | | Ursprungsland | Schweden | | Kompatibilität | Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) SM-T307 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet-Ständer, Tablethalterung, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet tasche galaxy tab, tablet cover, kfz-handyhalterung mit ladefunktion, Komponent |
| | |
| |