Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 739267 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 739267 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 739267 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 739267 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 739267 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94007314
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     739267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
218 mm
Gewicht
1141 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS, Acetal, Metall, Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal
Ursprungsland
Schweden
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,17*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 22,76*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,76*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,77*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,94*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,26*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,96*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.