Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 736094 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 736094 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 736094 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 736094 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 736094 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94007311
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     736094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
199 mm
Gewicht
492 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Gerätemontagetyp
Auto-Kopfstützenhalterung
Ausrichtung
Horizontal
Übertragungstechnik
Verkabelt
Ursprungsland
Schweden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.