| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-94007238 Herst.-Nr.: 719191 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS | Energie | Kabelloses Aufladen | Ja | | Energiequelle | USB | | Schnellladung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 85 mm | | Tiefe | 49 mm | | Höhe | 130 mm | | Gewicht | 375 g | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Vorgesehene Verwendung | Auto/Innenbereich | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Aktive Halterung | | Material | ABS, Acetal, Kunststoff | | Gerätemontagetyp | Mechanische & magnetische Halterung | | Ausrichtung | Senkrecht | | Übertragungstechnik | Verkabelt | | USB Anschluss | Ja | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | Ergonomie | Neigungswinkelbereich | 0 - 17 ° | | Swivel Winkel | 360 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, fahrzeugspezifische Bildschirmhalter, brodit handyhalter aktiv, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung mit ladefunktion, Komponent |
| | |
| |