Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 712170 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 712170 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Brodit 712170 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Brodit 712170 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94007182
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     712170
EAN/GTIN:
     7320287121704
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12/24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
267 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tragbarer Rechner
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS, Acetal
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-17 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.