Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 711223 Halterung Passive Halterung Barcodescanner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 711223 Halterung Passive Halterung Barcodescanner Schwarz
Brodit 711223 Halterung Passive Halterung Barcodescanner Schwarz
Brodit 711223 Halterung Passive Halterung Barcodescanner Schwarz
Brodit 711223 Halterung Passive Halterung Barcodescanner Schwarz
Brodit 711223 Halterung Passive Halterung Barcodescanner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94007132
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     711223
EAN/GTIN:
     7320287112238
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
131 g
Design
Handy-Gerätetyp
Barcodescanner
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Ausrichtung
Senkrecht
Kompatibilität
CipherLab RK95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.