Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 711170 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 711170 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711170 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711170 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711170 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94007120
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     711170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Kompatibilität
Point Mobile PM90 For Janam XT3
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Maximum Geräteweite
81.96 mm
Maximum Gerätetiefe
21.5 mm
Maximum Gerätehöhe
156.42 mm
Maximale Bildschirmgröße
5 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.