Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 710196 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 710196 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Brodit 710196 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Brodit 710196 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Brodit 710196 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94007118
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     710196
EAN/GTIN:
     7320287101966
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
80 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tragbarer Rechner
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS, Acetal
Ausrichtung
Senkrecht
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Janam XG200 / Point Mobile PM550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.