Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216228 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216228 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216228 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216228 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216228 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216228 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94007050
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
144 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
Kompatibilität
Zebra ET50 10.1, ET50 8.3, ET51 10.1, ET51 8.4, ET55 10.1, ET55 8.3, ET56 10.1, ET56 8.4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,94*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 24,01*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 18,66*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,79*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,99*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,05*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 45,07*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.