Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216229 Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216229 Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216229 Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216229 Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216229 Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216229 Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216229 Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94007046
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
Tablet PC Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
149 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Senkrecht
Kompatibilität
Zebra ET50 10.1, ET50 8.3, ET51 10.1, ET51 8.4, ET55 10.1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,38*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 22,78*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,69*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,76*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,06*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,04*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,87*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.