Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 128 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93986539
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     EHL-00004
EAN/GTIN:
     889842797930
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batteriekapazität
51.5 Wh
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriegewicht
195 g
Akku-/Batteriebetriebsdauer
16 h
Leistungen
Standort-Position
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
10 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3712 x 2784 Pixel
Videoaufnahme-Modi
1080p, 2160p
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Windows Hello
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Prozessor Besonderheiten
Leerlauf Zustände
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
Iris Xe Graphics
Logistikdaten
Layers per pallet (US)
20 Stück(e)
Breite des Versandkartons
272 mm
Höhe des Versandkartons
54.5 mm
Warentarifnummer (HS)
84713000
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Sicherheit
Gesichtserkennung
Ja
Telefoneigenschaften
Sprachanruf
Ja
Videoanruf
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessor
i5-1145G7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
TDP-down Frequenz konfigurierbar
1.1 GHz
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13 "
Display-Auflösung
2880 x 1920 Pixel
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
267 ppi
Natives Seitenverhältnis
3:2
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
2
Audio-System
Dolby Atmos
Lautsprecherleistung
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Thunderbolt-Technologie
Ja
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports
2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Docking-Steckverbindertyp
Microsoft Oberflächenstecker, Microsoft Surface Cover
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
9.3 mm
Höhe
208 mm
Verpackungsbreite
272 mm
Verpackungstiefe
54.5 mm
Verpackungshöhe
371 mm
Paketgewicht
2914 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Dual-SIM Unterstützung
Ja
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
Sonstige Funktionen
Lautstärkeregler
Ja
Auflösung Frontkamera
2592 x 1944 Pixel
Energie
Netzteilstärke
60 W
Netzteilfrequenz
50-60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
15 V
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Microsoft 365
Betriebssystemsprache
Arabisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Platin
Gerätetyp
Tablet PC
Gehäusematerial
Aluminium
Körper-SAR (EU)
1.497 W/kg
Ursprungsland
China
Zertifikate
UN-Nummer
3481
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.102,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,31*
€ 1.449,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,37*
€ 1.430,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,07*
€ 1.387,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,56*
€ 1.357,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,83*
€ 1.312,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
NRB-00006
ab € 49,70*
Zubehör
Microsoft
NRI-00006
ab € 75,64*
Zubehör
Microsoft
NRQ-00006
ab € 151,77*
Zubehör
Microsoft
A9W-00035
ab € 79,38*
Zubehör
Microsoft
VP3-00028
ab € 141,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.