| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-93982858 Herst.-Nr.: H30-05953 EAN/GTIN: 889842880410 |
| |
|
| | |
| Verbesserte Projektauswahl und termingerechte Umsetzung Verwalten Sie Ihre Projekte effizienter mit den richtigen Zeitplänen, Budgets und Ressourcen.
Organisieren Sie Ihre Projekte und halten Ihren Zeitplan ein
Vorkonfigurierte Vorlagen Beginnen Sie einfach mit einer der vielen vorkonfigurierten Vorlagen, die in Project Professional verfügbar sind.
Vertraute Diagramme Nutzen Sie vertraute Tools wie Gantt-Diagramme, um Zeitpläne zu erstellen und Schulungszeiten zu reduzieren.
Intuitive Basispläne Ermöglichen Sie Entscheidungsträgern, den tatsächlichen Fortschritt zu verfolgen und mit dem ursprünglichen Projektplan zu vergleichen. Weitere Informationen: Systemanforderung | Kompatible Betriebssysteme | Windows 11, Windows 10, Windows Server 2019 | | Minimum Prozessor | 1.6 GHz 2-core | | Min. benötigter RAM | 2048 MB | | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 4000 MB | | Empfohlener RAM | 4096 MB | Sonstige Funktionen | Plattform | Win | Lizenz | Typ | Projektmanagement | | Lizenztyp | Public Key Certificate (PKC) | | Unterstützte Sprachen | Französisch | | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |