Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGA Master AD574377 Schraubenschlüssel 36 mm 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGA Master AD574377 Schraubenschlüssel 36 mm 210 mm
EGA Master AD574377 Schraubenschlüssel 36 mm 210 mm
EGA Master AD574377 Schraubenschlüssel 36 mm 210 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93978582
Hersteller:
     EGA Master
Herst.-Nr.:
     AD574377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Tiefe
60 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.