Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQG18HNR10J00D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata LQG18HNR10J00D Induktor
Murata LQG18HNR10J00D Induktor
Artikel-Nr.:
     139-1515398
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQG18HNR10J00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 300ma
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
0.8 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Genauigkeit der Induktivität (±)
5 %
Gleichstrom (max.)
0.35 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.9 Ohm
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
10409
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0689*
€ 0,2465*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,94*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,74*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2465*
€ 0,29334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1636*
€ 0,19468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,41*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.