Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 99997003 Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 99997003 Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Schwarz
Inter-Tech 99997003 Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Schwarz
Inter-Tech 99997003 Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Schwarz
Inter-Tech 99997003 Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Schwarz
Inter-Tech 99997003 Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Schwarz
Inter-Tech 99997003 Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93876865
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     99997003
EAN/GTIN:
     4260455646703
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Computer-Netzteil
PC Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
6
Energie
Gesamtleistung
550 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Kombinierter Strom (+3.3V)
180 W
Kombinierter Strom (+12V)
450 W
Kombinierter Strom (+5V)
180 W
Kombinierter Strom (-12V)
25 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
25 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
30 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
46 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
30 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
1 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
92 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4110 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
40 mm
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
3710 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,50*
€ 396,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,52*
€ 394,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,37*
€ 382,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,49*
€ 373,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,38*
€ 346,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.