Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 241671 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 241671 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 241671 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 241671 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93876338
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     241671
EAN/GTIN:
     7320282416713
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
Tablet PC Halterung
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS, Kunststoff
Ausrichtung
Horizontal
Kompatibilität
Zebra ET50 10.1 Zebra ET51 10.1 Zebra ET55 10.1 Zebra ET56 10.1
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,59*
€ 258,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.