Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba KB M30 30 l 1500 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba KB M30 30 l 1500 W Schwarz
Steba KB M30 30 l 1500 W Schwarz
Steba KB M30 30 l 1500 W Schwarz
Steba KB M30 30 l 1500 W Schwarz
Steba KB M30 30 l 1500 W Schwarz
Steba KB M30 30 l 1500 W Schwarz
Steba KB M30 30 l 1500 W Schwarz
Steba KB M30 30 l 1500 W Schwarz
Steba KB M30 30 l 1500 W Schwarz
Steba KB M30 30 l 1500 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93850524
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     04 53 00
EAN/GTIN:
     4011833001313
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
  • Wirksame Gehäuseisolation für geringe Oberflächentemperatur und Energieeinsparung - Doppelglastür - Drehspieß für 2 Hähnchen - Umluft, zuschaltbar - Antihaftbeschichteter Innenraum - Ober- und Unterhitze - Programmwähler - Temperaturregler - 90 Min. Timer - Innenraumbeleuchtung - 3 Einschubebenen - Antihaftbeschichtetes Backblech - Krümelblech und Grillrost - Ca. 30 l Innenraum
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
Brotmaschine
nichtklebendes Backblech
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Klein
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
30 l
Leistung Gesamteinheit
1500 W
Netto-Ofenvolumen
30 l
Grill
Ja
Vollflächiger Grill
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Rotisserie
Ja
Anzahl der Regalpositionen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
10500 g
Innenmaße (B x T x H)
380 x 320 x 240 mm
Design
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Ergonomie
Timer-Typ
Digital
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.