Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM18BB121SN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM18BB121SN1D Induktor
Murata BLM18BB121SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93824051
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18BB121SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
0.6 mm
Paketgewicht
0.005 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.55 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.3 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit 120 ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00744*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03333*
€ 0,03966
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01835*
€ 0,02184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01416*
€ 0,01685
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01133*
€ 0,01348
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01085*
€ 0,01291
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01024*
€ 0,01219
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,00983*
€ 0,0117
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00744*
€ 0,00885
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,51*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.