Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM15BD182SN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM15BD182SN1D Induktor
Murata BLM15BD182SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93823971
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15BD182SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.5 mm
Paketgewicht
0.001 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.1 A
Gleichstromwiderstand (max.)
1.4 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00426*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01802*
€ 0,02144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01007*
€ 0,01198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00804*
€ 0,00957
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00633*
€ 0,00753
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00589*
€ 0,00701
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00426*
€ 0,00507
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,53*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.