Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS-DBK4 Dashcam-Zubehör Zubehör-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS-DBK4 Dashcam-Zubehör Zubehör-Set
Transcend TS-DBK4 Dashcam-Zubehör Zubehör-Set
Transcend TS-DBK4 Dashcam-Zubehör Zubehör-Set
Transcend TS-DBK4 Dashcam-Zubehör Zubehör-Set
Transcend TS-DBK4 Dashcam-Zubehör Zubehör-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93821960
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DBK4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Action Cam
Das Zubehör-Kit wurde exklusiv für die DrivePro Body 10B von Transcend entwickelt und enthält einen um 360° drehbaren Clip, einen Kletthalter, Klettbänder und ein Micro-USB-auf-USB-A-Kabel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Zubehör-Set
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Markenkompatibilität
Transcend
Kompatibilität
DrivePro Body 10B
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
75 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A an Mikro-USB Typ-B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.