Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS-DBK3 Dashcam-Zubehör Zubehör-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS-DBK3 Dashcam-Zubehör Zubehör-Set
Transcend TS-DBK3 Dashcam-Zubehör Zubehör-Set
Transcend TS-DBK3 Dashcam-Zubehör Zubehör-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93821959
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DBK3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Action Cam
Exklusiv für Transcends DrivePro Body 60 entwickelt, enthält das Zubehörset ein 1 Meter langes strapazierfähiges Kabel, Schrauben und einen Schraubendreher zur schnellen Montage, um bei Bedarf das Kabel an der angekoppelten Bodycam-Kameraeinheit zu ersetzen. Schnelle und einfache Installation - Lösen und entfernen Sie die vorhandene Schraube aus der DrivePro Body 60-Objektiv/Einheit. - Entfernen Sie das vorhandene Kabel von der Kamera-Kopf-Einheit. - Schließen Sie das neue Zubehörkit (TS-DBK3)-Kabel an die DrivePro Body 60 an. - Bringen Sie die neue Schraube an der DrivePro Body 60 wieder an und ziehen Sie sie fest.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Zubehör-Set
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Markenkompatibilität
Transcend
Kompatibilität
DrivePro Body 60
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
73 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.