Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77502 Koaxialkabel RG-58 2 m BNC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77502 Koaxialkabel RG-58 2 m BNC Schwarz
shiverpeaks BS77502 Koaxialkabel RG-58 2 m BNC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93819829
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 50 ohm 2m
bnc kabel
bnc kabel 50 ohm
shiverpeaks®-BASIC-S--BNC Stecker auf BNC Stecker, RG 58, 50 OHM, 2,0m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Kabeltyp
RG-58
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Jackenmaterial
Kunststoff
Leitermaterial
Kupfer
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.