Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack Pico Mate with Pin Headers Entwicklungsplatine 240 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack Pico Mate with Pin Headers Entwicklungsplatine 240 MHz
M5Stack Pico Mate with Pin Headers Entwicklungsplatine 240 MHz
M5Stack Pico Mate with Pin Headers Entwicklungsplatine 240 MHz
M5Stack Pico Mate with Pin Headers Entwicklungsplatine 240 MHz
M5Stack Pico Mate with Pin Headers Entwicklungsplatine 240 MHz
M5Stack Pico Mate with Pin Headers Entwicklungsplatine 240 MHz
M5Stack Pico Mate with Pin Headers Entwicklungsplatine 240 MHz
M5Stack Pico Mate with Pin Headers Entwicklungsplatine 240 MHz
M5Stack Pico Mate with Pin Headers Entwicklungsplatine 240 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93793002
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     K051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Spitzenstrom
500 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Lieferumfang
Antenne enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
18 x 24 mm
Höhe
4.4 mm
Gewicht
2.6 g
Breite
18 mm
Tiefe
24 mm
Prozessor
Prozessortaktfrequenz
240 MHz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.