Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 721256 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 721256 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721256 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721256 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721256 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721256 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721256 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93555445
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     721256
EAN/GTIN:
     7320287212563
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12/24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
150 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal
Übertragungstechnik
Verkabelt
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Samsung Galaxy A52 SM-A52F/DS Samsung Galaxy A52S 5G SM-A528B, SM-A528B/DS
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.