Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93495381
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-P-IA2P-860-EU
EAN/GTIN:
     7340172702887
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
10
SATA-Netzkabellänge
150,400,650 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,400 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
6
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
860 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
10A/5A A
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
71.6 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überhitzung, Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
3060 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
ATX-Version
2.52
EPS-Version
2.92
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CE, FCC, TUV, cTUVus, EAC, RCM, CCC, BSMI, CB, KC+KCC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
140 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2530 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.