Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1005166 Büro- & Bastelschere Universal Figurenschnitt Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1005166 Büro- & Bastelschere Universal Figurenschnitt Orange
Fiskars 1005166 Büro- & Bastelschere Universal Figurenschnitt Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93487268
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1005166
EAN/GTIN:
     6411501999245
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Merkmale
Zielgruppe
Kinder
Schnitt-Typ
Figurenschnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Orange
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Universal
Materiallgriff
Kunststoff
Handausrichtung
Rechtshändig
Griffgeometrie der Schere
Semi-Offset-Griff
Form der Scherenspitze
Gerundete Spitzen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.