Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba AP-635 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba AP-635 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-635 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93409768
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R7J27A
EAN/GTIN:
     190017492834
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 100 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
7 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
1300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
6 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s
Frequenzband
2.4/5/6 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
MIMO
Ja
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, BPSK, CCK, QPSK
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: hp access point, access point
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 558,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,37*
€ 733,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,06*
€ 727,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,58*
€ 712,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,99*
€ 699,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,48*
€ 664,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.