Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 13063300 Kabelloses Mikrofonsystem


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Omnitronic 13063300 Kabelloses Mikrofonsystem
Omnitronic 13063300 Kabelloses Mikrofonsystem
Omnitronic 13063300 Kabelloses Mikrofonsystem
Omnitronic 13063300 Kabelloses Mikrofonsystem
Artikel-Nr.:
     615-S634322
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13063300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmikrofon-Anlage
Handmikrofon-System
handmikrofon system
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Merkmale
Funkfrequenz
823 - 832 MHz
Betriebsfrequenzart
Ultra High Frequency (UHF)
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
THD, totalklirren
0.5 %
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
6,35 mm (1/4-Zoll) Ausgang
1
XLR-Out
1
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Handmikrofon
Kabellose Reichweite
60 m
Gewicht und Abmessungen
Empfängergewicht
1510 g
Mikrofongewicht
230 g
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
1810 g
Empfänger
Receiver Typus
Empfänger für Rackmontage
Gehäusematerial Empfänger
Metall
Receiver-Display
Ja
AF-Frequenzgang des Empfängers
50 - 18000 Hz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,90*
€ 135,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 107,08*
€ 135,36*
2 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,11*
€ 135,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,35*
€ 161,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,54*
€ 155,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 115,37*
€ 137,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,95*
€ 126,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,63*
€ 122,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,90*
€ 110,55
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 92,90* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.