Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FOT-14100 Fluchtleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares FOT-14100 Fluchtleiter
Smartwares FOT-14100 Fluchtleiter
Smartwares FOT-14100 Fluchtleiter
Smartwares FOT-14100 Fluchtleiter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93361991
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FOT-14100
EAN/GTIN:
     8713016107893
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fluchtleiter
Verlassen Sie Ihr Haus im Brandfall mit der Smartwares FOT-14100 Feuerleiter. Die Fluchtleiter hat eine Länge von 10 Metern und ist somit ideal für die Flucht aus dem vierten Stock. Die Leiter hat eine Tragfähigkeit von 450 kg, die es Ihnen ermöglicht, mit mehreren Personen gleichzeitig herunterzusteigen. Starkes und leichtes Material Diese 10 m lange Feuerleiter ist aus starkem und leichtem Material gefertigt und kann bis zu 450 kg tragen. Dank des geringen Gewichts kann sie jeder nutzen. Außerdem sorgt die Universalhalterung für eine stabile Aufhängung. Die Fluchtleiter ist einfach zu bedienen, lässt sich knotenfrei ausrollen und ist komplett vormontiert. Stets vorbereitet Eine Feuerleiter kann im Falle eines Brandes im Erdgeschoss, der alle Ausgänge blockiert, Leben retten. Dank der Universalbefestigung können Sie die Leiter stabil an den Fensterrahmen hängen. Die Leiter ist 10 Meter lang. Der Abstand zwischen den einzelnen Stufen beträgt 33 cm, sodass Sie die Leiter leicht hinuntersteigen können. Die Leiter lässt sich knotenfrei ausrollen, sodass Sie sie sofort benutzen können, um sich und andere in Sicherheit zu bringen. Verhindern Sie Panik, indem Sie auf gefährliche Situationen vorbereitet sind. Das ist im Lieferumfang enthalten: Feuerleiter, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
520 mm
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
11 m
Breite
430 mm
Gewicht
4800 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6337.5 g
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Merkmale
Produkttyp
Einklappbare Feuerleitern
Höchstgewichtskapazität
450 kg
Produktfarbe
Aluminium, Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 151,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.015.18
€ 86,48*
Sonstiges
ELRO
BBVL-E
€ 102,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.