Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leatherman Free K2X Multi-Tool-Messer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leatherman Free K2X Multi-Tool-Messer Edelstahl
Leatherman Free K2X Multi-Tool-Messer Edelstahl
Leatherman Free K2X Multi-Tool-Messer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93332290
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     832654
EAN/GTIN:
     0037447006883
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
119 mm
Klingenlänge
84 mm
Länge, wenn geschlossen
115 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
138.9 g
Merkmale
Bauart
Messer mit Feststellklinge
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Material Messer
Edelstahl
Anzahl der Klingen
1
Materiallgriff
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl Werkzeuge
7 Werkzeug
Flaschenöffner
Ja
Schraubendreher
Ja
Anzahl der Schraubendreher
3
Ahle
Ja
Haken
Ja
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Weitere Suchbegriffe: Taschenmesser, multifunktionsmesser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 111,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.