Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL PAAR-TRONIC-CY Hochspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL PAAR-TRONIC-CY Hochspannungskabel
HELUKABEL PAAR-TRONIC-CY Hochspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93329374
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1200 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
AC Eingangsfrequenz
800 Hz
Merkmale
Produkttyp
Hochspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl der Leiter
7
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
AWG Kabelgröße
24
Kupferindex
70 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.