Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Powershred LX25M Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Powershred LX25M Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred LX25M Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred LX25M Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred LX25M Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred LX25M Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93311530
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4170601
EAN/GTIN:
     0043859769025
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Powershred LX25M Mini-Cut Aktenvernichter - Für moderaten Vernichtungsbedarf Zuhause & im Homeoffice - Vernichtet 6 Blatt pro Arbeitsgang in 4x12mm Partikel (Sicherheitsstufe P-4) - mehr als 1000 Partikel pro A4 Blatt! - Patentierter Sicherheitsstoppschalter sperrt den Aktenvernichter für zusätzliche Sicherheit - Vernichtet bis zu 5 Minuten gefolgt von einer 30-minütigen Abkühlphase - 11,5 Liter Papierkorb mit abnehmbarem Schneidkopf - Vernichtet auch Heftklammern, Büroklammern und Kreditkarten - Für die persönliche Nutzung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
361 mm
Gewicht
4100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Partikelschnitt-Zerkleinerung
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4x12 mm
Korbvolumen
11.5 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
3000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
6 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Arbeitszyklus
5 min
Produktfarbe
Schwarz
Schnitt-Typ
Mikro-Schnitt
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.