Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 735224 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 735224 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 735224 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 735224 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 735224 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93255588
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     735224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12 - 24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
452 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS, Acetal, Kunststoff
Gerätemontagetyp
Auto-Kopfstützenhalterung
Ausrichtung
Horizontal
Übertragungstechnik
Verkabelt
Ursprungsland
Schweden
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.