|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-93242499 Herst.-Nr.: 00186086 EAN/GTIN: 4047443472731 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | USB | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Plug | Ja |  | Befestigungstyp | Tisch |  | Kabellänge | 2.5 m |  | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | MacOS | Lieferumfang | Desktop-Ständer | Ja |  | Mitgelieferte Kabel | USB | Mikrofon | Typ | Tischmikrofon |  | Mikrofon-Empfindlichkeit | -45 dB |  | Mikrofon-Frequenz | 20 - 20000 Hz |  | Mikrofon-Eingangsimpedanz | 680 Ohm |  | Mikrofonhalter | Ja |  | Lautstärkeregler | Drehregler | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt |  | Geräteschnittstelle | USB |  | Kopfhörerausgang | Ja |  | USB Anschluss | Ja |  | USB-Stecker | USB Typ-C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |