Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV ASTINA GU10 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV ASTINA GU10 10 W
SLV ASTINA GU10 10 W
SLV ASTINA GU10 10 W
SLV ASTINA GU10 10 W
SLV ASTINA GU10 10 W
SLV ASTINA GU10 10 W
SLV ASTINA GU10 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93223045
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die ASTINA UP-DOWN Hochvolt Wandleuchte wurde aus Aluminium gefertigt und ist sowohl für den Einsatz von GU10 Halogen, als auch für Retrofit LED Leuchtmittel geeignet. Das Leuchtengehäuse verfügt über zwei Glasabdeckungen, welche eine farbliche Abgrenzung durch indirekte Beleuchtung erzielen. ASTINA UP/DOWN wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Zylinder
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Gewicht
770 g
Durchmesser
70 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
10 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.