Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX |
 | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 2 |
 | Stromkabellänge Motherboard | 600 mm |
 | Anzahl SATA Stromstecker | 5 |
 | EPS-Stromanschluss (4+4-polig) | Ja |
 | Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 2 |
 | CPU Stecker (4+4 pin) | Ja |
 | ATX Stromstecker (20+4 pol.) | Ja |
 | Kabeltyp | Nicht-modular |
Energie | Gesamtleistung | 650 W |
 | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
 | Maximaler Eingangsstrom (bei 110V) | 10 A |
 | Maximaler Eingangsstrom (bei 220V) | 5 A |
 | Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
 | Kombinierter Strom (+3.3V) | 110 W |
 | Kombinierter Strom (+12V) | 648 W |
 | Kombinierter Strom (+5V) | 110 W |
 | Kombinierter Strom (-12V) | 3.6 W |
 | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 12.5 W |
 | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A |
 | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 54 A |
 | Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A |
 | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.3 A |
 | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 20 A |
 | Effizienz | 85 % |
 | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
Leistungen | Zweck | PC |
 | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
 | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
 | Kühlung | Aktiv |
 | Lüfterdurchmesser | 120 mm |
 | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
 | Ein-/Ausschalter | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm |
 | Tiefe | 140 mm |
 | Höhe | 86 mm |