Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Project Professional 2021 Project management 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Project Professional 2021 Project management 1 Lizenz(en)
Microsoft Project Professional 2021 Project management 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93089059
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     H30-05950
EAN/GTIN:
     889842880380
Suchbegriffe:
Microsoft Lizenzen
Microsoft Project
Projektmanagement Lizenzen
Projektmanagement-Software Gesamtüb...
Verbesserte Projektauswahl und termingerechte Umsetzung Verwalten Sie Ihre Projekte effizienter mit den richtigen Zeitplänen, Budgets und Ressourcen. Organisieren Sie Ihre Projekte und halten Ihren Zeitplan ein Vorkonfigurierte Vorlagen Beginnen Sie einfach mit einer der vielen vorkonfigurierten Vorlagen, die in Project Professional verfügbar sind. Vertraute Diagramme Nutzen Sie vertraute Tools wie Gantt-Diagramme, um Zeitpläne zu erstellen und Schulungszeiten zu reduzieren. Intuitive Basispläne Ermöglichen Sie Entscheidungsträgern, den tatsächlichen Fortschritt zu verfolgen und mit dem ursprünglichen Projektplan zu vergleichen.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11, Windows 10, Windows Server 2019
Minimum Prozessor
1.6 GHz 2-core
Min. benötigter RAM
2048 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
4000 MB
Empfohlener RAM
4096 MB
Sonstige Funktionen
Plattform
Win
Lizenz
Typ
Project management
Unterstützte Sprachen
Englisch
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.136,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,74*
€ 1.491,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,65*
€ 1.479,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,65*
€ 1.432,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.177,35*
€ 1.401,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,31*
€ 1.352,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.