Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato Stream Deck MK.2 Schwarz 15 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elgato Stream Deck MK.2 Schwarz 15 Tasten
Elgato Stream Deck MK.2 Schwarz 15 Tasten
Elgato Stream Deck MK.2 Schwarz 15 Tasten
Elgato Stream Deck MK.2 Schwarz 15 Tasten
Elgato Stream Deck MK.2 Schwarz 15 Tasten
Elgato Stream Deck MK.2 Schwarz 15 Tasten
Elgato Stream Deck MK.2 Schwarz 15 Tasten
Elgato Stream Deck MK.2 Schwarz 15 Tasten
Elgato Stream Deck MK.2 Schwarz 15 Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93087580
Hersteller:
     Elgato
Herst.-Nr.:
     10GBA9901
EAN/GTIN:
     840006640554
Suchbegriffe:
Corsair Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keypad
Stream Deck features 15 customizable LCD keys to control apps and platforms. Hit the store for plugins, icons, tracks plus effects, and keep your setup fresh with interchangeable faceplates. OPTIMIERE EINFACH ALLES Dein Setup ist deine Welt. Von Livestreaming und Bearbeitung über Design bis hin zu Entwicklung und Networking – für all deine Workflows brauchst du genau ein Interface, um deine zahllosen Apps und Tools zu steuern. Und das ist Stream Deck. TRAILER ANSEHEN ÜBERNIMM DIE KONTROLLE 15 LCD-Tasten für unbegrenzt viele Aktionen. Mit einem Tastendruck bedienst du Apps, setzt Posts in sozialen Medien ab, passt die Audioeinstellungen an, schaltest das Mikro stumm, lässt das Licht aufleuchten und steuerst noch viel mehr, wobei jeder Befehl sofort visuell bestätigt wird. INTEGRIERE DEIN ÖKOSYSTEM Mit Plugins laufen deine Apps im Handumdrehen mit Stream Deck. Elgato 4K Capture Utility, Wave Link, Control Center. OBS, Twitch, Twitter, XSplit, YouTube, Spotify. iCue, Philips Hue, LIFX, IFTTT. Zoom, PowerPoint, Keynote, Apple Mail und viele mehr. Du findest sie alle im Stream Deck Store, und regelmäßig kommen neue dazu. WÄHLE DEINEN STIL Dunkel und unaufdringlich oder hell und auffällig? Gebe den Ton an und wähle zwischen Schwarz und Weiß. PASS STREAM DECK INDIVIDUELL AN Die Frontplatte von Stream Deck MK.2 ist abnehmbar, sodass du sie austauschen und verändern kannst. Wähle aus einer wachsenden Bandbreite epischer Designs oder gestalte sie selbst mit Farbe oder Stickern. Wechsle das Design wann immer du willst und personalisiere Stream Deck MK.2 mit eigenen Icons und Bildschirmschonern. ERSTELLE MÜHELOS CONTENT Löse Soundeffekte und Audioclips aus. Blende GIFs und Videos ein. Aktiviere Bauchbinden, einen Pause-Bildschirm oder deine persönliche Outro-Grafik. Stream Deck integriert deine Tools und erkennt deine Szenen, Medien und Audioquellen, damit du verschiedenste Arbeitsschritte mit einem Tippen erledigen und dich ganz auf dein Publikum konzentrieren kannst. DER STREAM DECK STORE Über hundert Plugins – und es kommen immer noch neue dazu. Tolle Icon-Pakete von professionellen Grafikdesignern wie Visuals By Impulse. Videotutorials, Artikel und Interviews, mit denen du zum Stream Deck-Ninja wirst. Plus tausende lizenzfreie Tracks und Soundeffekte, sodass dir keine Urheberrechtsverstöße durchrutschen können. Willkommen in der Welt von Stream Deck. ENTDECKE DEN STREAM DECK STORE MEISTERE DEINEN WORKFLOW Vergiss Tastaturkurzbefehle. Mit Hotkey-Aktionen legst du Makros auf Tasten, sodass du sie sofort erkennen und fehlerfrei ausführen kannst. Rufe Apps und Websites auf, öffne Ordner und greife auf im Voraus verfasste Texte zu. Optimiere Arbeitsschritte für Videobearbeitung, Musikproduktion oder Fotografie. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. LÖSE AUTOMATIONEN AUS Lehn dich zurück, tippe auf eine Taste und lächele, während Ring Light eingeschaltet wird, deine Intro-Szene live geht und deine Begrüßungsnachricht im Chat gepostet wird. Mit einem weiteren Tastendruck aktivierst du den Flugmodus, startest Spotify und öffnest deine liebste Kreativ-App. Mit Multi-Aktionen lassen sich beliebig viele Aktionen auf einer Taste kombinieren und verzögert nacheinander oder alle gleichzeitig auslösen. PERSONALISIERE DEIN SETUP Ziehe einfach Aktionen auf Tasten und wähle ein Icon. Du brauchst mehr Aktionen? Nutze Tasten als Ordner, um beliebig viele Aktionen darin zu abzulegen. Du kannst sogar spezielle Tastenlayouts als Profile speichern, um je nach Aufgabenbereich sofort die richtigen Aktionen zur Hand zu haben. Und noch besser: Stelle Stream Deck so ein, dass das Profil je nach aktiver App automatisch gewechselt wird.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Inklusive USB-Kabel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
145 g
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz
Anzahl der Knöpfe
15 Tasten
LCD Tasten
Ja
Programmierbare Tasten
Ja
USB Type-C-Stecker
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,97*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 28,46*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B06370
ab € 183,21*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,40*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 28,10*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST070
ab € 41,43*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST080
ab € 41,47*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST090
ab € 39,29*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 257,19*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 129,08*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 22,02*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,97*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,33*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 196,61*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 146,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.