Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic KSK-6031INEL Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KeySonic KSK-6031INEL Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
KeySonic KSK-6031INEL Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93005026
Hersteller:
     KeySonic
Herst.-Nr.:
     60886
EAN/GTIN:
     4250078172215
Suchbegriffe:
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Bei dieser Tastatur handelt es sich um eine industrietaugliche, wasserdichte Tastatur mit einer speziellen Oberflächenversiegelung, die eine hervorragende mechanische und chemische Beständigkeit aufweist. Sie ist perfekt für hygienische Bereiche und andere anspruchsvolle Umgebungen geeignet.

Mit Keysonic Hintergrundbeleuchtung
Die KSK-6031INEL ist mit ihrer 5-stufigen Hintergrundbeleuchtung und den leuchtenden Tastenkappen die perfekte Tastatur für die Arbeit im Dunkeln. Damit vermeiden Sie, Ihre Augen zu überanstrengen. Die Hintergrundbeleuchtung kann auch komplett ausgeschaltet werden.

Echte Hygiene
Die Reinigung Ihrer Tastatur ist jetzt ein Kinderspiel, denn diese Tastatur ist aus strapazierfähigem und wasserfestem Material gefertigt. So können Sie jeglichen Schmutz mit haushaltsüblichen Desinfektionsmitteln und Wasser beseitigen.

Staub- Und Wasserdicht
Wir wissen, wie frustrierend es sein kann, wenn die Tastatur schmutzig wird und Sie sie reinigen müssen. Diese Tastatur ist so konzipiert, dass sie umfassenden Schutz vor Staub, verschütteten Flüssigkeiten und mehr bietet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
380 x 130 x 29 mm
Tastaturgewicht
615 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
430 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Silikon
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Industriell
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
110
Lebensdauer der Tastaturtasten
2 Millionen Zeichen
Schlüsselfahrtstrecke
1.8 mm
Antriebskraft
100 g
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
415 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
728 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.