Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor vis-it Tilt 22 - 32“ 81,3 cm (32") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor vis-it Tilt 22 - 32“ 81,3 cm (32") Weiß
Hagor vis-it Tilt 22 - 32“ 81,3 cm (32") Weiß
Hagor vis-it Tilt 22 - 32“ 81,3 cm (32") Weiß
Hagor vis-it Tilt 22 - 32“ 81,3 cm (32") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92999698
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Terminals
Informationsstele
Infostele
Multimedia-Terminals
freistehende Indoorstele mit stufenloser Neigungseinstellung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Technische Details
Montage
Freestanding
Design
Produktfarbe
Weiß
Typ
Fester Bodenständer
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1062 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
18 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
22 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 520,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,09*
€ 618,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,83*
€ 616,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,37*
€ 606,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,80*
€ 595,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,41*
€ 556,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.