Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP Hydro K PRO 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP Hydro K PRO 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro K PRO 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro K PRO 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro K PRO 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro K PRO 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro K PRO 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro K PRO 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro K PRO 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro K PRO 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro K PRO 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92976283
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPA8503201
EAN/GTIN:
     4713224525513
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
8
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
6 A
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
849.86 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70.83 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Haltezeit
17 ms
Effizienz
88 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
3.0
EPS-Version
2.92
Lagertyp
HYB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 74,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.