Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor BrackIT Rotate 165,1 cm (65 Zoll) Freistehend Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor BrackIT Rotate 165,1 cm (65 Zoll) Freistehend Schwarz
Hagor BrackIT Rotate 165,1 cm (65 Zoll) Freistehend Schwarz
Hagor BrackIT Rotate 165,1 cm (65 Zoll) Freistehend Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92929273
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefkorb-Haltebügel
Halterung Ablage
AV-Wagen
Media-Wagen
mobiles Standsystem mit arretierungsfreiem Drehmechanismus
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
45 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
46 Zoll
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 400 mm
Technische Details
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Ergonomie
Drehungswinkel
90 °
Drehen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1019 mm
Tiefe
770 mm
Höhe
1738 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Weitere Suchbegriffe: Multimediawagen, TV-Wagen, av wagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 629,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,75*
€ 864,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,66*
€ 856,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,59*
€ 812,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,52*
€ 780,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,03*
€ 748,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.