Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 711268 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 711268 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Brodit 711268 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Brodit 711268 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92910941
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     711268
EAN/GTIN:
     7320287112689
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
131 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tragbarer Rechner
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS, Acetal
Ausrichtung
Senkrecht
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Honeywell CT60XP
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.