Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 713268 Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 713268 Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
Brodit 713268 Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
Brodit 713268 Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
Brodit 713268 Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92910940
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     713268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
385 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handheld mobiler Computer
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS, Acetal, Kunststoff
Gerätemontagetyp
Clip-Montage
Ausrichtung
Senkrecht
Übertragungstechnik
Verkabelt
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.