Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell PT182 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell PT182 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Green Cell PT182 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Green Cell PT182 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Green Cell PT182 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Green Cell PT182 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Green Cell PT182 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92637788
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     PT182
EAN/GTIN:
     5903317220541
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Der Akku für das Werkzeug Makita 1050D 4191D 6270D 6271D 6316D 6835D 8280D 8413D 8434D ist ein perfekt ausgeführtes Modell, das auf hochwertigen Green Cell Zellen basiert. Das Batteriegehäuse ist aus strapazierfähigem Kunststoff gefertigt, um schwierigen Bedingungen standzuhalten und vor Beschädigungen zu schützen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Markenkompatibilität
Makita
Vorgesehene Verwendung
Elektrischer Schraubendreher
Kompatible Produkte
1050D 4191D 6270D 6271D 6316D 6835D 8280D 8413D 8434D
Produktfarbe
Rot
Batteriekapazität
18 Wh
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überhitzung
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.