| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-92637631 Herst.-Nr.: PT19 EAN/GTIN: 5902701417901 |
| |
|
| | |
| Der Akku Green Cell für das Hitachi DN12DM UB12D ist ein perfekt ausgeführtes Modell, das auf hochwertigen Green Cell Zellen basiert. Das Batteriegehäuse ist aus strapazierfähigem Kunststoff gefertigt, um schwierigen Bedingungen standzuhalten und vor Beschädigungen zu schützen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Batteriekapazität | 2 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 12 V | | Markenkompatibilität | Hitachi | | Kompatible Produkte | DN12DM UB12D | | Produktfarbe | Schwarz | | Batteriekapazität | 24 Wh | | Energieschutzeigenschaften | Überlast, Tiefentladeabschaltung | | Ursprungsland | China | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |