Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Intel Xeon-Gold 6334 Prozessor 3,6 GHz 18 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Xeon-Gold 6334 Prozessor 3,6 GHz 18 MB
HPE Intel Xeon-Gold 6334 Prozessor 3,6 GHz 18 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92614790
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P42921-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
6144 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
ECC
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
64
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Skalierbarkeit
2S
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
LGA 4189
Prozessor Lithografie
10 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
6334
Grundfrequenz des Prozessors
3.6 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
16
Systembus-Rate
11.2 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
18 MB
Thermal Design Power (TDP)
165 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.728,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.967,56*
€ 4.721,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.940,90*
€ 4.689,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.818,21*
€ 4.543,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.752,13*
€ 4.465,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.728,53*
€ 4.436,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.