Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Xeon P36920-B21 Prozessor 2,8 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Xeon P36920-B21 Prozessor 2,8 GHz
HPE Xeon P36920-B21 Prozessor 2,8 GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92614760
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P36920-B21
EAN/GTIN:
     190017516868
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2667 MHz
Prozessor Besonderheiten
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
LGA 4189
Prozessor Lithografie
10 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4309Y
Grundfrequenz des Prozessors
2.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
3.6 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
775 mm
Tiefe
565 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,76*
€ 757,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,97*
€ 748,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,58*
€ 732,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,18*
€ 703,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,03*
€ 675,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.